Serie VF / W Snekkegir
Monteringsform | VF |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 10 |
Monteringsform | VF |
---|---|
Type | Snekkegir |
Utveksling | 10 |
Størrelse | 44 |
Moment | 55 N.m |
Vekt | 2 kg |
Hul skaftdiameter | 14 mm |
Diameter på aksling | 16.3 mm |
Monteringsform | Aksel |
Akselmontert | Ja |
Aksel-/flensmontert | Akselmontert |
Feste senter-senter avstand | 85 mm |
Auth. moment | 55 N.m |
Tilgjengelig