Referanser
Bonfiglioli:VF44A70HSB3
Rubix:6466089
Produsent:100420270



Dokumenter
Produktinformasjon : VF 44 A 70 HS B3
Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.
Egenskaper
- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
Bruksområder
Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 98x138x143 mm |
|---|---|
| Vekt | 1100 g |
| Utveksling | 70 |
| Størrelse | 44 mm |
| Moment | 29 N.m |
| Vekt | 2 kg |
| Type | worm gearbox |
| Hul skaftdiameter | 18 mm |
| Diameter på aksling | 18 mm |
| Monteringsform | flange mount |
| Feste senter-senter avstand | 52 mm |
| Auth. moment | 29 N.m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 404,81 kr Eks. mva
/ stykk
4 256,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
