Snekkegir Bonfiglioli W75UD3080P80B14B3

Serie VF / W Snekkegir

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bonfiglioli:W75UD3080P80B14B3
Rubix:6254654
Produsent:2G240130H1
brand logo

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : W 75 U80/1 P80 B14 B3 D30 mm


Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.

Egenskaper

- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet

Bruksområder

Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:
- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd

Teknisk informasjon


Egenskaper
Utveksling80:1
Typesnekkegir
9 824,45 kr Eks. mva
/ stykk
12 280,56 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel