Snekkegir Bonfiglioli VF44 P1 35/1 P71 B14 B3 D18 mm


Serie VF / W Snekkegir

Referanser
bonfiglioli:VF44 P1 35/1 P71 B14 B3 D18 mm
rubix:6005663
Teknisk sammendrag
MonteringsformP71
TypeSnekkegir
Utveksling35:1

Produktinformasjon : VF44 P1 35/1 P71 B14 B3 D18 mm


Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.

Egenskaper

- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet

Applikasjoner

Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:
- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd

Teknisk informasjon


Egenskaper
MonteringsformP71
TypeSnekkegir
Utveksling35:1
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 714,18 kr Eks. mva
/ stykk
3 392,73 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig