Referanser
Spartex:ECFNYLHFF2.14A4-80
Rubix:6404955
Produsent:0985414
EAN:4043377124715


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Gjengediameter | 14 mm |
Produktinformasjon : DIN 985 Sexkantsmuttrar, självlåsande, låg modell A4-80 14 - 0985414
Self-locking hexagon nuts, thin type A4-80 14 DIN 985
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 985 |
| Gjengediameter | 14 mm |
| For skruer | m14 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw22 |
| Type | low shape |
| Type gjenger | metrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
140 529,08 kr Eks. mva
/ pakke
175 661,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
14 mm
For skruer
m14