Referanser
Spartex:ECIAC40N10XA2
Rubix:6404161
Produsent:9150210
EAN:4043377130884


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 10 mm |
Produktinformasjon : Art. 9150 Brytmuttrar A2 10 - 9150210
Inviolable nuts A2 10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Gjengediameter | 10 mm |
| For skruer | m10 |
| Klasse | A2-50 |
| Skiftenøkkel | sw17 |
| Type gjenger | metrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
157 870,16 kr Eks. mva
/ pakke
197 337,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel