Referanser
Spartex:VAPTH5,5X50EFA2
Rubix:6411423
Produsent:75042K55 50
EAN:4043377153340


Teknisk sammendrag
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar sexkanthuvud och krage, K A2 5,5X50 SW8 - 75042K55 50
Self drilling screws hexagon flange head type K A2 5,5X50 SW8 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Form på hode | th |
| Gjengediameter | 5.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | sw8 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
40 462,52 kr Eks. mva
/ pakke
50 578,15 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
50 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M5