Referanser
Spartex:VAPTCTX3,9X22EFA4
Rubix:6412173
Produsent:75044MT39 22
EAN:4043377366368


Teknisk sammendrag
| Lengde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A4 3,9X22 TX15 - 75044MT39 22
Self drilling screws with pan head, type M A4 3,9X22 T15 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Gjengediameter | 3.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | t15 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
882,97 kr Eks. mva
/ pakke
1 103,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
22 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M3