Referanser
Spartex:VAPTC4,2X19TXEFA2
Rubix:6412522
Produsent:75042MT42 19
EAN:4043377239648


Teknisk sammendrag
| Lengde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 4,2X19 TX20
Self drilling screws with pan head, type M A2 4,2X19 T20 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 19 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Gjengediameter | 4.2 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | t20 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
57 329,80 kr Eks. mva
/ pakke
71 662,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
19 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M4