Strammelager hus RHP ST40

Self-Lube Take-Up Bearing Unit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

RHP:ST40
Rubix:130496
Produsent:ST40 R
EAN:00747023034222
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter40 mm
Bredde49.5 mm
Materialecast iron
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ST40 RRS AR3P5 RHP


Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.
ST40 - RHP Cast Iron Take Up Bearing Unit - 40 mm Shaft Diameter

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt2554 g
Inner diameter40 mm
Bredde49.5 mm
Materialecast iron
Total bredde kulelager49.5 mm
Lengde143.5 mm
Seriest
Basic static load, radial - C0r19900 N
Basic dynamic load, radial - Cr32500 N
1 120,04 kr Eks. mva
/ stykk
1 400,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel