Selebukse med høy synlighet Blåkläder Workwear 260318603389C64
Selebukse Varsel (2603)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:260318603389C64
Rubix:6066563
EAN:7330509345290

Produktinformasjon : Selebukse Varsel (2603), Gul/Marineblå, C64 - 260318603389C64
Varsel selebukse med Cordura®forsterkede knær og bakre hengelommer for ekstra slitestyrke. Knebeskyttelseslommer har mulighet for to plasseringsnivåer. Selebuksen er utstyrt med brede seler med kraftig strikk og smarte lommeløsninger og funksjoner som hammerhempe, tommestokklomme med kniv og pennelomme og D-ring. Baklommer med belg og spikerlommer som kan puttes i de belgede framlommene.
65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 64 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | selebukse varsel gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, 300g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
64