Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCBTX6X25EFA2-50
Sekslobe skruer med lavt panhode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCBTX6X25EFA2-50
Rubix:6437720
Produsent:1458026 25
EAN:4043377239464


Teknisk sammendrag
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformasjon : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 6X25 TX30 - 1458026 25
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 6X25 T30
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 25 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | t30 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
41 125,84 kr Eks. mva
/ pakke
51 407,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
25 mm