Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCBTX4X22EFA2-50
Sekslobe skruer med lavt panhode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCBTX4X22EFA2-50
Rubix:6437890
Produsent:1458024 22
EAN:4043377412867


Teknisk sammendrag
| Lengde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
Produktinformasjon : ISO 14580 Cylinderskruvar, TX, lågt huvud, spärrtandning A2-50 4X22 TX20 - 1458024 22
Hexalobular socket cheese head screws A2-50 4X22 T20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 22 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14580 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | t20 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
69 411,70 kr Eks. mva
/ pakke
86 764,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
22 mm