Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCBLTX2,5X5EFA2-50
Sekslobe skruer med bredt panhode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCBLTX2,5X5EFA2-50
Rubix:6438428
Produsent:14583225 5
EAN:4043377174833


Teknisk sammendrag
| Lengde | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
Produktinformasjon : ISO 14583 Skruvar med kullrigt huvud och sextandhålsgrepp A2-50 2,5X5 TX8 - 14583225 5
Raised cheese head screws with six lobe drive A2-50 2,5X5 T8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | ISO 14583 |
| Metrisk diameter | M2,5 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 2.5 mm |
| Sportykkelse | t8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
19 899,60 kr Eks. mva
/ pakke
24 874,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
5 mm