Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCTX8X55PFA2-70
Sekslobe panhodeskruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCTX8X55PFA2-70
Rubix:6435485
Produsent:1457928 55
EAN:4043377349385


Teknisk sammendrag
| Lengde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformasjon : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A2-70 8X55 TX45 - 1457928 55
Socket head cap screws with six lobe drive A2-70 8X55 T45
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2-70 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| Sportykkelse | t45 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
652,97 kr Eks. mva
/ pakke
816,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
55 mm