Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTCTX5X30EFA4-70
Sekslobe panhodeskruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VMTCTX5X30EFA4-70
Rubix:6435719
Produsent:1457945 30/30
EAN:4043377350435


Teknisk sammendrag
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
Produktinformasjon : ISO 14579 Cylinderskruvar med sextandhålsgrepp A4-70 5X30/30 TX25 - 1457945 30/30
Socket head cap screws with six lobe drive A4-70 5X30/30 T25
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 912 / ISO 14579 |
| Metrisk diameter | M5 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A4-70 |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | t25 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
616,63 kr Eks. mva
/ pakke
770,79 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm