Referanser
Spartex:THF6X20EFA4-70
Rubix:6413139
Produsent:0933406 20
EAN:4043377092724


Teknisk sammendrag
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 933 Sexkantsskruvar med helgänga och spår A4-70 6X20 SW10 - 0933406 20
Hexagon head screws with slot A4-70 6X20 SW10 DIN 933
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 933 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
74 197,08 kr Eks. mva
/ pakke
92 746,35 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M6