Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 11118060
Sekskantskrue delgjenget 8.8 ISO 4014 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:11118060
Rubix:6326122

Produktinformasjon : I4014-8.8-EL M18x60 6kt Bolt (25PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for innendørs montering. ISO 4014 erstatter den gamle standard DIN 931.
ISO 4014 8.8 EL M18x60 Delgjenget 6kt bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Metrisk diameter | M18 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 18 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Utsolgt
