Referanser
Spartex:ECHU8A4-80ISO
Rubix:6404522
Produsent:40324808
EAN:4043377144317


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 8 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-80 8 - 40324808
Hexagon nuts A4-80 8
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 8 mm |
| For skruer | m8 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw13 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
743,59 kr Eks. mva
/ pakke
929,49 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
8 mm
For skruer
m8