Referanser
Spartex:ECHU18A4-70ISO
Rubix:6404667
Produsent:4032418
EAN:4043377238955


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 18 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-70 18 - 4032418
Hexagon nuts A4-70 18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 18 mm |
| For skruer | m18 |
| Klasse | A4-70 |
| Skiftenøkkel | sw27 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
869,06 kr Eks. mva
/ pakke
1 086,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
18 mm
For skruer
m18