Referanser
Spartex:ECHU14A4-70ISO
Rubix:6404686
Produsent:4032414
EAN:4043377333902


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 14 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-70 14 - 4032414
Hexagon nuts A4-70 14
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 14 mm |
| For skruer | m14 |
| Klasse | A4-70 |
| Skiftenøkkel | sw21 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
827,20 kr Eks. mva
/ pakke
1 034,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
14 mm
For skruer
m14