Referanser
Spartex:ECHU12A2-80ISO
Rubix:6404696
Produsent:403228012
EAN:4043377098139


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 12 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-80 12 - 403228012
Hexagon nuts A2-80 12
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 12 mm |
| For skruer | m12 |
| Klasse | A2 |
| Skiftenøkkel | sw18 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
620,43 kr Eks. mva
/ pakke
775,54 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
12 mm
For skruer
m12