Referanser
Spartex:ECHUF2PASG24A4-80
Rubix:6404306
Produsent:0934424 2L
EAN:4043377335241


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 24 mm |
Produktinformasjon : DIN 934 Sexkantsmuttrar A4-80 24 - 0934424 2L
Hexagon nuts A4-80 24 DIN 934
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 24 mm |
| For skruer | m24 |
| Klasse | A4-80 |
| Type | step left |
| Skiftenøkkel | sw36 |
| Gjengeskjæring | 2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 206,81 kr Eks. mva
/ pakke
1 508,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
24 mm
For skruer
m24