Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Muttere
Muttere metrisk
Muttere metriske
D934-8-EL M10 6kt Mutter
Muttere metriske Arvid Nilsson 11510000
Sekskantmutter DIN 934 EL
Referanser
arvid nilsson:
11510000
rubix:
6325320
Teknisk sammendrag
Materiale/overflate finish
Stål
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : D934-8-EL M10 6kt Mutter
Benyttes i kombinasjon med skruer i holdbarhetsklasse til og med 8.8. Samme nøkkelvidde som M6S DIN 931 og 933.
D934-8-EL M10 6kt Mutter
Teknisk informasjon
Egenskaper
Materiale/overflate finish
Stål
Klasse
DIN 934
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
117,72
kr
Eks. mva
/
pakke
147,15
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (13)