Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Installasjon, montering og festemateriell
Festemateriell
Muttere
Muttere metrisk
Muttere metriske
D934-A2-50 M30 6kt Mutter
Muttere metriske Arvid Nilsson 12630000
Sekskantmutter DIN 934 A2
Referanser
arvid nilsson:
12630000
rubix:
6324869
Teknisk sammendrag
Materiale/overflate finish
Stål
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : D934-A2-50 M30 6kt Mutter
Benyttes i kombinasjon med skruer A2. Samme nøkkelvidde som M6S DIN 931 og 933.
D934-A2-50 M30 6kt Mutter
Teknisk informasjon
Egenskaper
Materiale/overflate finish
Stål
Klasse
DIN 934
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
48,72
kr
Eks. mva
/
stykk
60,90
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Velg varianter (13)