Referanser
Arvid Nilsson:10010060
Rubix:6328047
EAN:7319007707199



Produktinformasjon : I4762 12.9 M10x60 SH Skrue inv.6kt (100PK)
Skrue med innvendig sekskantgrep og sylinderformet hode.
I4762 12.9 M10x60 SH Skrue inv.6kt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | ISO 4762 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Form på hode | innvendig sekskant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
