Referanser
Arvid Nilsson:10308030
Rubix:6327046
EAN:7319007512977

Produktinformasjon : I4762 A4-80 M8x30 SH Skrue inv.6kt (200PK)
Skrue med innvendig sekskantgrep og sylinderformet hode.
I4762 A4-80 M8x30 SH Skrue inv.6kt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | ISO 4762 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Form på hode | innvendig sekskant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
