Referanser
Arvid Nilsson:10316035
Rubix:6327001
EAN:7319007591750

Produktinformasjon : I4762 A4-80 M16x35 SH Skrue inv.6kt (25PK)
Skrue med innvendig sekskantgrep og sylinderformet hode.
I4762 A4-80 M16x35 SH Skrue inv.6kt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | ISO 4762 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Form på hode | innvendig sekskant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
