Referanser
Arvid Nilsson:10312050
Rubix:6327012
EAN:7319007515947

Produktinformasjon : I4762 A4-80 M12x50 SH Skrue inv.6kt (100PK)
Skrue med innvendig sekskantgrep og sylinderformet hode.
I4762 A4-80 M12x50 SH Skrue inv.6kt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 50 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | ISO 4762 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Form på hode | innvendig sekskant |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
