Innseksskruer med sylindrisk hode Spartex CHC5X60EFA2-70ISO
Sekskantet innvendig skruer
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHC5X60EFA2-70ISO
Rubix:6400653
Produsent:476225 60/60
EAN:4043377395887


Teknisk sammendrag
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktinformasjon : ISO 4762 Cylinderskruvar med sexkanthylsa A2-70 5X60/60 SW4 - 476225 60/60
Hexagon socket head cap screws A2-70 5X60/60 SW4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | DIN 912 / ISO 4762 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M5 |
| Klasse | A2-70 |
| Form på hode | cylindrical |
| Gjengediameter | 5 mm |
| Sportykkelse | sw4 |
| Type gjenger | metrisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
20 705,06 kr Eks. mva
/ pakke
25 881,32 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm
Materiale/overflate finish
Gjengeoverflate
Metrisk diameter
M5