Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCRED4X12EFA4-50
Sekskantet innvendig skruehode, lavt hode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCRED4X12EFA4-50
Rubix:6405797
Produsent:798444 12
EAN:4043377174093


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformasjon : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 4X12 SW3 - 798444 12
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 4X12 SW3 DIN 7984
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 4 mm |
| Sportykkelse | sw3 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
81 019,80 kr Eks. mva
/ pakke
101 274,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm