Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCRED16X80PFA4-50
Sekskantet innvendig skruehode, lavt hode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCRED16X80PFA4-50
Rubix:6405907
Produsent:7984416 80
EAN:4043377173782


Teknisk sammendrag
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
Produktinformasjon : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A4-50 16X80 SW14 - 7984416 80
Hexagon socket head cap screws with low head A4-50 16X80 SW14 DIN 7984
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Standard | DIN 7984 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengediameter | 16 mm |
| Sportykkelse | sw14 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 576,69 kr Eks. mva
/ pakke
3 220,86 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
80 mm