Metallskruer med metrisk gjenger Spartex CHCRED12X80PFA2-50
Sekskantet innvendig skruehode, lavt hode
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:CHCRED12X80PFA2-50
Rubix:6403340
Produsent:7984212 80
EAN:4043377172211


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 12 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
Produktinformasjon : DIN 7984 Cylinderskruvar, sexkanthylsa, lågt huvud A2-50 12X80 SW10 - 7984212 80
Hexagon socket head cap screws with low head A2-50 12X80 SW10 DIN 7984
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 12 mm |
|---|---|
| Lengde | 80 mm |
| Materiale/overflate finish | rustfritt stål a2 |
| Standard | din 7984 |
| Metrisk diameter | m12 |
| Klasse | a2-50 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Sportykkelse | sw10 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
593,75 kr Eks. mva
/ pakke
742,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
80 mm