Referanser
Spartex:TIR10X200PFA4-50
Rubix:6413026
Produsent:0571410 200
EAN:4043377045850


Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 200 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
Produktinformasjon : DIN 571 Sexkantsträskruvar A4-50 10X200 SW17
Hexagon head wood screws A4-50 10X200 SW17 DIN 571
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 200 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Standard | DIN 571 |
| Form på hode | th |
| Sportykkelse | sw17 |
| Type gjenger | tre |
| Klasse | A4-50 |
| Gjengeoverflate | delvis |
Vis UNSPSC/ECL@SS
211 385,88 kr Eks. mva
/ pakke
264 232,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Gjengediameter
Lengde
200 mm