Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 060)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 337)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Bor
Betongbor
Betongbor
Betongbor
Hammerbor SDS-M 25X1200/1320MM SPEED X - 2608586781 - Bosch
Betongbor Bosch 2608586781
SDS drills max-7 for perforator
Referanser
bosch:
2608586781
rubix:
364716
produsent:
2 608 586 781
ean:
3165140565646
Teknisk sammendrag
Total lengde
1320
mm
Borre diameter
25
mm
Lengde på kutt
1200
mm
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Hammerbor SDS-M 25X1200/1320MM SPEED X - 2608586781 - Bosch
Machinable materials
Reinforced concrete
Concrete
Natural stone
Masonry
Teknisk informasjon
Egenskaper
Total lengde
1320
mm
Borre diameter
25
mm
Lengde på kutt
1200
mm
Type hale
SDS max-7
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
3 165,03
kr
Eks. mva
/
stykk
3 956,29
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Opprett PDF fra produktsiden