Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 580)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Service verktøy
Inspeksjons- avmagnetiserings- og gripeverktøy
Diverse verktøy
Rissenåler
RISSENÅL 12322 - 77100001 - STAHLWILLE
Rissenåler Stahlwille 77100001
Scriber
Referanser
stahlwille:
77100001
rubix:
6241496
ean:
4018754214341
Teknisk sammendrag
Lengde
150
mm
Materiale
Tungsten Carbide (Tip)
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : RISSENÅL 12322 - 77100001 - STAHLWILLE
Egenskaper
•Straight type
Sturdy shank with tungsten carbide tip
Can be reground
Holder and clip
Teknisk informasjon
Egenskaper
Lengde
150
mm
Materiale
Tungsten Carbide (Tip)
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
564,90
kr
Eks. mva
/ 10
stykk
706,13
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel