Referanser
Bahco:59S/PH1
Rubix:426673
EAN:7314150198313

Dokumenter
Produktinformasjon : Bits 1/4'' Ph1 Std 25mm (10pk) - Bahco 59S/Ph1
Robuste og kraftige bits
For universalbruk
For universalbruk
Egenskaper
1/4" Standard Screwdriver Bit for Phillips Head Screws 25 mm
Bruksområder
Trade;Industry
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 40 g |
|---|---|
| Høyde | 25 mm |
| Modell | 59s/ph1 |
| Størrelse | ph1 x 25 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
