Referanser
Spartex:886313
Rubix:6334551
EAN:3660338397493

Produktinformasjon : ELECTRICAL POWER EXTENSION CABLE HO7RNF 5M 3G1,5 SCHUKO
Extension cord with 16A / 250V SCHUKO plug and socket Protection class IP44 Cable type HAR - H07RNF - insulated at 700 Volts Max. power 3680 Watts at 230 Volts Alternating current - 50 Hz - 250 Volts PRODUCT CE APPROVED
Cable diameter: 3G1.5 mm².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 5 m |
|---|---|
| Ledningsdel | 1.5 mm |
| Spenning [V] | 250 V |
| Ampere [A] | 16 A |
Vis UNSPSC/ECL@SS
575,00 kr Eks. mva
/ stykk
718,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel