Referanser
Bahco:5124-JS-H
Rubix:426598
EAN:7311518219352

Dokumenter
Produktinformasjon : GRENSAG 5124 24CM HP SLIRE - 5124-JS-H
Behagelig to-komponents håndtak
Det unike konkave bladet gir bedre ytelse og mindre friksjon
Svært skarpe og aggressive tenner gir overlegen skjæreegenskap
Ekstra varighet og overlegen skjæreegenskap takket være tannspissherdet JS-tanning
Tryggere bruk takket være integrert knokebeskytter
Reserveblader er tilgjengelig
Det unike konkave bladet gir bedre ytelse og mindre friksjon
Svært skarpe og aggressive tenner gir overlegen skjæreegenskap
Ekstra varighet og overlegen skjæreegenskap takket være tannspissherdet JS-tanning
Tryggere bruk takket være integrert knokebeskytter
Reserveblader er tilgjengelig
Egenskaper
•Sword saw especially designed for landscaping
JS teething developed for pruning living wood
Non-set teeth with hard point, taper ground blade for perfect clean finish
Better performance and less friction from the unique concave blade
Extremely sharp and very aggressive teething for fastest cut
Extra durability and faster cutting thanks to the hard point JS teething
Comfortable, non-fatigue two-component handle
Spare blades are available
JS teething developed for pruning living wood
Non-set teeth with hard point, taper ground blade for perfect clean finish
Better performance and less friction from the unique concave blade
Extremely sharp and very aggressive teething for fastest cut
Extra durability and faster cutting thanks to the hard point JS teething
Comfortable, non-fatigue two-component handle
Spare blades are available
Bruksområder
Cutting
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 370 g |
|---|---|
| Lengde | 240 mm |
| Type | japansk sag |
| tenner | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
