Referanser
Dremel:2615040832
Rubix:6369824
EAN:8710364007233



Produktinformasjon : Pussebånd 408 K60 Ø13,0mm - 2615040832 - DREMEL
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 15 mm |
|---|---|
| Bredde | 15 mm |
| Korn | grov |
| Applikasjon | sanding;shaping;smoothing;rust removal |
Vis UNSPSC/ECL@SS
44,61 kr Eks. mva
/ pakke
55,76 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel