Unisex vernesko Portwest FW42GRR47

Safety Shoes

Se teknisk informasjon

Referanser

Portwest:FW42GRR47
Rubix:6256088
Produsent:FW42GRR47
EAN:5036108253210
brand logo

Teknisk sammendrag

EU Skostørrelse47
Fargegul

Produktinformasjon : Steelite Obra Sandal S1, Grå, str. 47 - FW42GRR47 - PORTWEST


This lightweight S1 perforated safety sandal is ideal for use in warm climates. Outstanding breathability and ventilation offers maximum comfort to the wearer.

Egenskaper

•Protective steel toecap
Steel midsole
Anti-static footwear
Energy Absorbing Seat Region
SRC - Slip resistant outsole to prevent slips and trips on ceramic and steel surfaces
Fuel and oil resistant outsole
Dual density sole unit
3D breathable mesh lining
Pierce resistant steel midsole

Teknisk informasjon


Egenskaper
EU Skostørrelse47
Fargegul
566,90 kr Eks. mva
/ par
708,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

EU Skostørrelse

47

Farge

Hovedmaterialet