Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Bor
Hardmetallbor
Helicoil hardmetall bor
Helicoil hardmetall bor
HAMMERBOR SDS PLUS-5 5,5X110MM - 1618596165 - BOSCH
Helicoil hardmetall bor Bosch 1618596165
S4L SDS-Plus Bor Bits
Referanser
bosch:
1618596165
rubix:
364109
produsent:
1 618 596 165
ean:
3165140027731
Teknisk sammendrag
Borre diameter
5.5
mm
Total lengde
115
mm
Lengde på kutt
50
mm
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : HAMMERBOR SDS PLUS-5 5,5X110MM - 1618596165 - BOSCH
Suitable for masonry and concrete, including concrete with rebar.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Borre diameter
5.5
mm
Total lengde
115
mm
Lengde på kutt
50
mm
Hale
Rett
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
208,55
kr
Eks. mva
/
pakke
260,69
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel