O-ring streng Dichtomatik 67020546

Rundsnor (RS NBR 70), sort

Se teknisk informasjon

Referanser

Dichtomatik:67020546
Rubix:208386
Produsent:67020546
brand logo

Teknisk sammendrag

Tversnitt - diameter5.5 mm
Landhårdhet A70 Shore
Materialenbr
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : O-Ring Cord RS 5.5 X mm 70 NBR S1RC71NB


The ropes are endless extruded products with a circular cross-section (such as O-rings). The end-to-end junction of the ropes to form an O-ring, is done a with cyanoacrylate glue or with a two-component adhesive, depending on the scope of application. Shore hardness: 70. Material: NBR.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt37 g
Tversnitt - diameter5.5 mm
Landhårdhet A70 Shore
Materialenbr
74,75 kr Eks. mva
/ meter
93,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel