Referanser
Spartex:MR20X50A4
Rubix:6419346
Produsent:9070420 50
EAN:4043377213884

Produktinformasjon : Art. 9070 Rundmuffar A4 20X50 - 9070420 50
Round coupler nuts A4 20X50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 28 mm |
|---|---|
| Standard | ART. 9070 |
| Type | outside diameter 28 mm |
| Tykkelse | 50 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 247,56 kr Eks. mva
/ pakke
2 809,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
