Nebbtenger Knipex 22 06 160

Rundbøyetang

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:22 06 160
Rubix:368714
EAN:4003773033790
brand logo

Teknisk sammendrag

Spiss formrund
Lengde på neser30 mm
Lengde165 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Round Nose Pliers - 22 06 160 - Knipex


22 06 160 Round Nose Pliers
round, short jaws, finely ground. Suitable for bending and gripping of round working pieces. Ideal for bending wire loops.
  • Jaw thickness (joint) (T1): 9.5 mm
  • Tips thickness (T2): 3.0 mm
  • Jaw length (L3): 30.0 mm
  • Head width (W3): 18 mm
  • VDE tested: yes  
  • For bending wire loops. Round, short jaws. Finely ground. Smooth tips. Chrome vanadium electric steel, forged, oil-hardened

    Teknisk informasjon


    Egenskaper
    Dimensjoner (L x B x H)165x48x30 mm
    Spiss formrund
    Lengde på neser30 mm
    Lengde165 mm
    Vekt175 g
    373,55 kr Eks. mva
    / stykk
    466,94 kr Inkl. mva
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel