Referanser
Stahlwille:10750 17 x 19
Rubix:6185168
Produsent:43331719
EAN:4018754254965



Dokumenter
Produktinformasjon : RØRNØKKEL DOBBEL 10750N 17X19 - 43331719 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 29x26x160 mm |
|---|---|
| Vekt | 199 g |
| Åpning | 17 x 19 |
| Lengde | 160 mm |
| Type | rørsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 28.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 857,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
2 321,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
