Rørlegging
Inner diameter | 8 mm |
---|---|
Utvendig diameter | 12 mm |
Farge | Svart |
Inner diameter | 8 mm |
---|---|
Utvendig diameter | 12 mm |
Farge | Svart |
Hjulhøyde | 200 m |
Temperatur område | -35/60 °C |
Maks temperatur | 60 °C |
Materiale | Thermoplastic Elastomer (Polyurethane) |
Maks service trykk | 10 bar |
Bøyningsradius | 33 mm |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel