Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VMTRLD6X20EFA2-50
Round-head screws with large head, double slotted
Se teknisk informasjonReferanser
Erstattet ref.:881500
Spartex:VMTRLD6X20EFA2-50
Rubix:6431300
Produsent:2512926 20
EAN:4043377335845


Teknisk sammendrag
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
Produktinformasjon : NFE 25-129 Rundskruvar med stort huvud, dubbelspår A2-50 6X20 - 2512926 20
Mushroom head bolts with large head, double slot A2-50 6X20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 20 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | NFE 25129 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | med spor (sl) |
| Behandlet | inox |
| Klasse | A2-50 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
92 864,80 kr Eks. mva
/ pakke
116 081,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
20 mm