Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 580)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Freser
HSS Solide pinnefreser
HSS solide pinnefreser
Grovbelagt HSS-freser uten kjøling
SKAFTFRES GROVBEARBEIDING 50.00mm HSS-E BLANK DIN 844 L - C40350.0 - DORMER
Grovbelagt HSS-freser uten kjøling Dormer C40350.0
Grovbelagt HSS-freser uten kjøling Dormer
Referanser
dormer:
C40350.0
rubix:
6200067
ean:
7320760068502
Teknisk sammendrag
Diameter
50
mm
hale diameter
50
mm
Antall tenner
6
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : SKAFTFRES GROVBEARBEIDING 50.00mm HSS-E BLANK DIN 844 L - C40350.0 - DORMER
Teknisk informasjon
Egenskaper
Diameter
50
mm
hale diameter
50
mm
Antall tenner
6
Lengde på kutt
150
mm
Total lengde
252
mm
Hus materiale
HSS-E
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
9 353,73
kr
Eks. mva
/
stykk
11 692,16
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (12)
Opprett PDF fra produktsiden