Grovbelagt HSS-freser uten kjøling Dormer
Diameter | 10 mm |
---|---|
hale diameter | 10 mm |
Antall tenner | 3 |
Diameter | 10 mm |
---|---|
hale diameter | 10 mm |
Antall tenner | 3 |
Lengde på kutt | 22 mm |
Total lengde | 72 mm |
Hus materiale | HSS-E / PM |
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel